Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 7,5kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 7,5kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24168XF311AF0

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209838222

Sonepar Artikelnummer

120317333

Hersteller Artikelnummer

3RA24168XF311AF0

Hersteller Typ

3RA2416-8XF31-1AF0

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24168XF311AF0

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

145 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.120 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 7,5 kW/400 V

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren durch eine werkseitig vormontierte und geprüfte Kombination aus drei Schützen.

    Technische Details:

    • 7,5 kW / 400 V
    • AC 110 V 50/60 Hz
    • 3-polig, Baugröße S00
    • Schraubanschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung integriert
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Erhältlich mit AC- und DC-Betätigung in den Baugrößen S00 bis S3
    • Verfügbar für Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Optionale Varianten für die Anbindung an IO-Link oder AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und schnell in der Installation dank werkseitiger Vormontage und Fertigverdrahtung.
    • Effizienter Anlauf von Motoren, was die Lebensdauer verlängert.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen erleichtert die Wartung.
    • Aktuellste Technologie durch Ablösung der bewährten Baureihe 3RA14.
    • Flexibilität durch verschiedene Anschlussarten und Steuerlogik im Funktionsmodul.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie