Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 7,5kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 7,5kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24168XF311AP0

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209838239

Sonepar Artikelnummer

120228457

Hersteller Artikelnummer

3RA24168XF311AP0

Hersteller Typ

3RA2416-8XF31-1AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24168XF311AP0

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

145 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.140 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 7,5 kW/400 V

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 dient einem schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren durch eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen.

    Technische Details:

    • Typ: Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24
    • Leistung: 7,5 kW bei 400 V
    • Spannung: AC 230 V 50/60 Hz
    • Polzahl: 3-polig
    • Baugröße: S00
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Verriegelung: Elektrische und mechanische 3 S integriert
    • Funktionsmodul: Mit integrierter Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Baugrößen: S00 bis S3
    • Montage: Auf Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Zubehör: Einheitlich für alle Baugrößen und kombinierbar mit Schützkombinationen
    • Folgebaureihe der 3RA14

    Vorteile für Kunden:

    • Einfache und effiziente Handhabung
    • Vormontiert und bereits fertig verdrahtet
    • Ersatz der kompletten Verdrahtung im Steuerstromkreis
    • Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch Varianten für IO-Link oder AS-Interface
    • Immer aktuell durch die kontinuierliche Weiterentwicklung des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie