Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 7,5kW/400V AC24V, 50/60Hz, 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 7,5kW/400V AC24V, 50/60Hz, 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24168XF312AB0

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209838253

Sonepar Artikelnummer

120580933

Hersteller Artikelnummer

3RA24168XF312AB0

Hersteller Typ

3RA2416-8XF31-2AB0

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24168XF312AB0

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

145 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.420 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 7,5 kW/400 V

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet eine kompakte, werkseitig vormontierte Lösung.

    Technische Details:

    • Typ: Stern-Dreieck-Kombination
    • Leistung: 7,5 kW bei 400 V
    • Spannung: AC 24 V, 50/60 Hz
    • Polzahl: 3-polig
    • Baugröße: S00
    • Anschlussart: Federzuganschluss
    • Verriegelung: elektrische und mechanische Verriegelung integriert
    • Kompatibilität: IE3/IE4 ready
    • Zulassungen: klimafest, weltweit (z. B. IEC und UL/CSA)
    • Zusätzliche Optionen: Anbindung an IO-Link oder AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Vormontierte und getestete Einheit reduziert Installationsaufwand
    • Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen verfügbar
    • Aktuelle Technik für moderne Anwendungen garantiert

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie