Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 7,5kW/400V DC24V, 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 7,5kW/400V DC24V, 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24168XF312BB4

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209838284

Sonepar Artikelnummer

120228523

Hersteller Artikelnummer

3RA24168XF312BB4

Hersteller Typ

3RA2416-8XF31-2BB4

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24168XF312BB4

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

145 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.559 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 7,5 kW/400 V, DC 24 V 3-polig

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Federzuganschluss
    • Eingebaute elektrische und mechanische Verriegelung
    • Integration von drei Schützen 3RT2, werkseitig vormontiert und verdrahtet
    • Funktionsmodul mit integrierter Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar mit AC- und DC-Betätigung in den Baugrößen S00 bis S3
    • Anschluss optionale Varianten für IO-Link oder AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Installation durch vorverdrahtete und vormontierte Komponenten
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand im Steuerstromkreis
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Flexible Montageoptionen auf Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Modernste Technologie mit der neuesten Baureihe SIRIUS

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie