SIEMENS - Steuereinheit 110-250 V für 3RW50, Baugröße S12 Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW59071UA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621063881
Sonepar Artikelnummer
121119946
Hersteller Artikelnummer
3RW59071UA10
Hersteller Typ
3RW5907-1UA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RW59071UA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.631 kg
- Betriebsbereich: 110-250 V
- Kompatibel mit: 3RW50
- Baugröße: S12
- Analogausgang: Ja
- Ermöglicht eine einfache und effiziente Steuerung.
- Immer aktuell mit den neuesten Technologien.
- Optimiert die Systemintegration im Produktionsprozess.
Steuereinheit 110-250 V für 3RW50, Baugröße S12
Analogausgang Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


