Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Steuereinheit 110-250 V für 3RW50, Baugröße S12 Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Steuereinheit 110-250 V für 3RW50, Baugröße S12 Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59071UT10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621063904

Sonepar Artikelnummer

121119816

Hersteller Artikelnummer

3RW59071UT10

Hersteller Typ

3RW5907-1UT10

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59071UT10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.628 kg

    Steuereinheit 110-250 V für 3RW50, Baugröße S12

    Thermistoreingang Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 110-250 V
    • Verwendung für: 3RW50
    • Baugröße: S12
    • Thermistoreingang

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Einsatz im Systembaukasten
    • Immer aktuelle Technologie für zuverlässige Leistung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie