SIEMENS - Steuereinheit 110-250 V für 3RW50, Baugröße S6 Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW59051UA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621063843
Sonepar Artikelnummer
121119786
Hersteller Artikelnummer
3RW59051UA10
Hersteller Typ
3RW5905-1UA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RW59051UA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.530 kg
- Spannungsbereich: 110-250 V
- Produktserie: SIRIUS Systembaukasten
- Baugröße: S6
- Analysefunktionen: Analogausgang
- Einfache Handhabung durch innovative Technik.
- Hohe Effizienz und Aktualität in der Anwendung.
- Flexibilität dank des modularen Aufbaus.
Steuereinheit 110-250 V für 3RW50, Baugröße S6
Analogausgang Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


