Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Steuereinheit 110-250 V für 3RW52, Baugröße 1 bis 4 Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Steuereinheit 110-250 V für 3RW52, Baugröße 1 bis 4 Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59201UA10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621052533

Sonepar Artikelnummer

121119790

Hersteller Artikelnummer

3RW59201UA10

Hersteller Typ

3RW5920-1UA10

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59201UA10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.680 kg

    Steuereinheit 110-250 V für 3RW52, Baugröße 1 bis 4

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 110-250 V
    • Modell: 3RW52
    • Baugröße: 1 bis 4
    • Analogausgang vorhanden

    Kunden Vorteile:

    • Flexibel einsetzbar für verschiedene Anwendungen
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Effiziente Leistung und Energieverbrauch
    • Aktuelle Technologie für zuverlässige Ergebnisse

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie