Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Steuereinheit 110-250 V für 3RW55, Baugröße 5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Steuereinheit 110-250 V für 3RW55, Baugröße 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59551UY10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621058412

Sonepar Artikelnummer

121119713

Hersteller Artikelnummer

3RW59551UY10

Hersteller Typ

3RW5955-1UY10

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59551UY10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.791 kg

    Steuereinheit 110-250 V für 3RW55, Baugröße 5

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Einzelheiten:

    • Spannungsbereich: 110-250 V
    • Kompatibel mit 3RW55
    • Baugröße: 5

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Aufbau dank modularem System
    • Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit im Betrieb
    • Immer aktuelle Technologie

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie