Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Steuereinheit 24 V für 3RW50, Baugröße S12 Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Steuereinheit 24 V für 3RW50, Baugröße S12 Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59071UA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621063874

Sonepar Artikelnummer

121119735

Hersteller Artikelnummer

3RW59071UA00

Hersteller Typ

3RW5907-1UA00

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59071UA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.614 kg

    Steuereinheit 24 V für 3RW50, Baugröße S12

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: 24 V
    • Modell: 3RW50
    • Baugröße: S12
    • Typ: Analogausgang

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Optimiert den Betriebsablauf durch effiziente Steuerung.
    • Hält die Systeme stets aktuell mit intelligenten Lösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie