Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Steuereinheit 24 V für 3RW50, Baugröße S12 Thermistorausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Steuereinheit 24 V für 3RW50, Baugröße S12 Thermistorausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59071UT00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621063898

Sonepar Artikelnummer

121119859

Hersteller Artikelnummer

3RW59071UT00

Hersteller Typ

3RW5907-1UT00

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59071UT00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.614 kg

    Steuereinheit 24 V für 3RW50, Baugröße S12

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 24 V
    • Modell: 3RW50
    • Baugröße: S12
    • Art des Ausgangs: Thermistorausgang

    Kunden Vorteile:

    • Optimierte Leistung und Kontrolle für elektrische Systeme
    • Hohe Effizienz reduziert den Energieverbrauch
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie