SIEMENS - Steuereinheit 24 V für 3RW52, Baugröße 1 bis 4 Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW59201UT00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621052540
Sonepar Artikelnummer
121119693
Hersteller Artikelnummer
3RW59201UT00
Hersteller Typ
3RW5920-1UT00
Hersteller Artikel Nr.:
3RW59201UT00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.676 kg
- Betriebsspannung: 24 V
- Kompatibel mit 3RW52
- Baugröße: 1 bis 4
- Thermistoreingang vorhanden
- Hohe Effizienz durch einfache Integration.
- Aktuelle Technologie für zuverlässige Leistung.
- Flexibilität in verschiedenen Baugrößen.
Steuereinheit 24 V für 3RW52, Baugröße 1 bis 4
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


