Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Steuereinheit 24 V für 3RW55, Baugröße 5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Steuereinheit 24 V für 3RW55, Baugröße 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59551UY00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621058405

Sonepar Artikelnummer

121119810

Hersteller Artikelnummer

3RW59551UY00

Hersteller Typ

3RW5955-1UY00

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59551UY00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.500 kg

    Steuereinheit 24 V für 3RW55, Baugröße 5

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 24 V
    • Passend für 3RW55
    • Baugröße: 5

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Austausch und Installation.
    • Effiziente Systemintegration für diverse Anwendungen.
    • Immer aktuelle Technologien für langfristige Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie