SIEMENS - Stift-SS 1-phasig 16qmm, N-Schiene blau, ca.1m (56TE) ausbrechb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST00011BA00
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.235 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
2000239198972
Sonepar Artikelnummer
120143817
Hersteller Artikelnummer
5ST00011BA00
Hersteller Typ
5ST0001-1BA00
Hersteller Artikel Nr.:
5ST00011BA00
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.235 kg
STIFT-SS 1PH N 1014mm 16mm² Abbr.


