SIEMENS - Stift-SS 1-phasig, N-Schiene blau, ca.1m (56TE) ausbrechb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST00011AA00
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.157 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
2000202944216
Sonepar Artikelnummer
120143816
Hersteller Artikelnummer
5ST00011AA00
Hersteller Typ
5ST0001-1AA00
Hersteller Artikel Nr.:
5ST00011AA00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.157 kg
STIFT-SS 1PH N 1014mm 10mm² Abbr.


