SIEMENS - Stift-SS 1-phasig, Phasenschiene grau, ca.1m (56TE) ausbrechb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST00011AA10
Anzahl der Phasen - 1
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 1016 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120147595
Hersteller Artikelnummer
5ST00011AA10
Hersteller Typ
5ST0001-1AA10
Hersteller Artikel Nr.:
5ST00011AA10
Anzahl der Phasen:
1
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1016 mm
Isoliert:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.157 kg
Stift-Sammelschiene 1phasig L 1014mm 10mm² ABBR


