SIEMENS - Stift-SS 2-phasig, (L1+L2+L1+L2+…), ca.1m (56TE) ausbrechb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST00012AA10
Anzahl der Phasen - 2
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 1016 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120147597
Hersteller Artikelnummer
5ST00012AA10
Hersteller Typ
5ST0001-2AA10
Hersteller Artikel Nr.:
5ST00012AA10
Anzahl der Phasen:
2
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1016 mm
Isoliert:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.341 kg
Stift-Sammelschiene 2phasig 1014mm 10mm² ABBR


