SIEMENS - Stift-SS 3-phasig, (L1+L2+L3+L1+...), ca.1m (56TE) ausbrechb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST00013AA10
Anzahl der Phasen - 3
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 1016 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120143818
Hersteller Artikelnummer
5ST00013AA10
Hersteller Typ
5ST0001-3AA10
Hersteller Artikel Nr.:
5ST00013AA10
Anzahl der Phasen:
3
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1016 mm
Isoliert:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.437 kg
STIFT-SS 3PH 1014mm 10mm² Abbr.


