SIEMENS - Stift-SS 4-phasig 16qmm, (L1+N+L2+N+L3+N+...), ca.1m (56TE) ausbrechb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST00014BA10
Anzahl der Phasen - 4
Querschnitt - 16 mm²
Länge - 1016 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
7 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000249137770
Sonepar Artikelnummer
120147600
Hersteller Artikelnummer
5ST00014BA10
Hersteller Typ
5ST0001-4BA10
Hersteller Artikel Nr.:
5ST00014BA10
Anzahl der Phasen:
4
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1016 mm
Isoliert:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.780 kg
Stift-Sammelschiene 3x(L+N) 1014mm 16mm² ABBR


