SIEMENS - Stift-SS 4-phasig, (L1+N+L2+N+L3+N+...), ca.1m (56TE) ausbrechb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST00014AA10
Anzahl der Phasen - 4
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 1016 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
7 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120147599
Hersteller Artikelnummer
5ST00014AA10
Hersteller Typ
5ST0001-4AA10
Hersteller Artikel Nr.:
5ST00014AA10
Anzahl der Phasen:
4
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1016 mm
Isoliert:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.501 kg
Stift-Sammelschiene 3x(L+N) 1014mm 10mm² ABBR


