SIEMENS - Stifteinsatz Han Q4/2 gewinkelt 4 Kontaktstifte 2,5mm2 Steckerset Tüllengeh.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19112BF50
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209659032
Sonepar Artikelnummer
120588191
Hersteller Artikelnummer
3RK19112BF50
Hersteller Typ
3RK1911-2BF50
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19112BF50
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.081 kg
- 4 Kontaktstifte
- Kabelquerschnitt: 2,5 mm²
- Steckerset Tüllengehäuse
- Kompatibel mit ET200PRO MS/FC/RSM
- Inklusive Verschraubung
- Ermöglicht eine effektive und sichere Verbindung in industriellen Anwendungen.
- Einfache Installation und Wartung durch das modulare Design.
- Optimiert die Energieverteilung in komplexen Systemen.
Stifteinsatz Han Q4/2 gewinkelt
Der Stifteinsatz Han Q4/2 gewinkelt ermöglicht eine zuverlässige Energieweiterleitung in modularen Systemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


