Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x N, 1016mm schneidbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x N, 1016mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST3765

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 1016 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869373980

Sonepar Artikelnummer

120222809

Hersteller Artikelnummer

5ST3765

Hersteller Typ

5ST3765

Hersteller Artikel Nr.:

5ST3765

Anzahl der Phasen:

1

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

1016 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.164 kg

    Stiftsammelschiene

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar und einfach zu montieren ist.

    Technische Details:

    • 1-phasig
    • Kabellänge: 10mm²
    • Anzahl der Stifte: 56
    • Isolation: blau, schneidbar
    • Ohne Endkappen
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und bequemer Anschluss und Montage.
    • Hohe Sicherheit bei der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
    • Universelle Anbaumöglichkeiten für flexible Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie