Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST36740

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 218 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869566603

Sonepar Artikelnummer

120578702

Hersteller Artikelnummer

5ST36740

Hersteller Typ

5ST3674-0

Hersteller Artikel Nr.:

5ST36740

Anzahl der Phasen:

2

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

218 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.102 kg

    Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 12x Kompaktgerät 1 TE

    Diese Zusatzkomponente von Siemens ermöglicht eine einfache und sichere Installation von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschaltern.

    Technische Details:

    • Steckschienenlänge: 1 TE
    • Berührungssicher: ja
    • Anschlussquerschnitt: 10mm²
    • Kompaktgerätanzahl: 12x
    • Zusatzkomponente für SENTRON 5ST3

    Kunden Vorteile:

    • Universelle Anbaumöglichkeiten für flexible Anwendungen.
    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss.
    • Verlässlicher Berührungsschutz für mehr Sicherheit bei der Installation.
    • Optimale Technik für umfassende Sicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie