Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 16x (1PH+N), 956mm schneidbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 16x (1PH+N), 956mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37860

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 956 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869566832

Sonepar Artikelnummer

120578718

Hersteller Artikelnummer

5ST37860

Hersteller Typ

5ST3786-0

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37860

Anzahl der Phasen:

2

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

956 mm

Breite in Teilungseinheiten:

53

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

16

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.373 kg

    Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N AFDD 5SM6 + FI-LS 2-pol + Hilfsschalter 0,5 TE

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die eine einfache und sichere Installation bietet.

    Technische Details:

    • Wiring Size: 10mm2 Anschluss
    • Type: 1p/N AFDD 5SM6 + FI-LS 2-pol
    • Auxiliary Switch: Hilfsschalter 0,5 TE
    • Safety Feature: Berührungssicher
    • Cuttable Length: 1m

    Kunden Vorteile:

    • Universelle Anbaumöglichkeiten für vielseitige Anwendungen.
    • Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen.
    • Erhöhter Sicherheitsschutz durch standardmäßigen Berührungsschutz.
    • Optimale Technik für erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie