Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 1x (1PH+N) + 10x (1PH+N), 215mm schneidbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 1x (1PH+N) + 10x (1PH+N), 215mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37840

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 215 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869566627

Sonepar Artikelnummer

120578716

Hersteller Artikelnummer

5ST37840

Hersteller Typ

5ST3784-0

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37840

Anzahl der Phasen:

2

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

215 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

11

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.098 kg

    Stiftsa.schiene kompakt

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet universelle Montagemöglichkeiten.

    Technische Details:

    • 10mm² Anschluss: 1p/N (FI N-rechts)
    • 1x FI 2-pol + 10x Kompaktgerät 1 TE
    • Berührungssicher N-rechts
    • 12 TE schneidbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen.
    • Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet hohe Sicherheit bei der Installation.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie