SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 1x (N+1PH) + 10x (1PH+N), 215mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37840KL
Anzahl der Phasen - 2
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566634
Sonepar Artikelnummer
120578717
Hersteller Artikelnummer
5ST37840KL
Hersteller Typ
5ST3784-0KL
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37840KL
Anzahl der Phasen:
2
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
215 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
11
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.106 kg
- Anschluss: 1p/N (FI N-links)
- 1x FI 2-pol + 10x Kompaktgerät
- Berührungssicher N-links
- 12 TE schneidbar
- Universell anbaubar für verschiedene Anwendungen.
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss.
- Sichere Installation dank standardmäßigen Berührungsschutzes.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Stiftsa.schiene kompakt
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, um Sicherheit und Effizienz in elektrischen Installationen zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


