Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 24x (1PH+N+HS), 1036mm schneidbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 24x (1PH+N+HS), 1036mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37800

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 1036 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869566702

Sonepar Artikelnummer

120578713

Hersteller Artikelnummer

5ST37800

Hersteller Typ

5ST3780-0

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37800

Anzahl der Phasen:

2

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

1036 mm

Breite in Teilungseinheiten:

58

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

24

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.392 kg

    Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N AFDD 5SM6 + Kompaktgerät 1 TE + Hilfsschalter 0,5 TE berührungssicher 1m schneidbar Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3

    Diese Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter bietet eine einfache und sichere Installation.

    Technische Details:

    • Anschlussgröße: 10mm2
    • Typ: 1p/N AFDD 5SM6
    • Kompaktgerät: 1 TE
    • Hilfsschalter: 0,5 TE berührungssicher
    • Schneidbar: 1m
    • Modell: Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3

    Kunden Vorteile:

    • Universell anbaubar, einfach zu montieren und anzuschließen.
    • Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet hohe Sicherheit bei der Installation.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie