Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 40x (1PH+N+HS), 1055mm schneidbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 40x (1PH+N+HS), 1055mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37780

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 1055 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869566696

Sonepar Artikelnummer

120578712

Hersteller Artikelnummer

5ST37780

Hersteller Typ

5ST3778-0

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37780

Anzahl der Phasen:

2

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

1055 mm

Breite in Teilungseinheiten:

59

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

40

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.440 kg

    Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N Kompaktgerät 1 TE + Hilfsschalter 0,5 TE

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar und einfach zu montieren ist.

    Technische Details:

    • Anschlussquerschnitt: 10mm²
    • Kompaktgerät: 1 TE
    • Hilfsschalter: 0,5 TE
    • Berührungssicher mit 1m schneidbar
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Universelle Anbaumöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie