SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 2-phasig, 60x (1PH+N), 1060mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37740
Anzahl der Phasen - 2
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 1060 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566610
Sonepar Artikelnummer
120578708
Hersteller Artikelnummer
5ST37740
Hersteller Typ
5ST3774-0
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37740
Anzahl der Phasen:
2
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1060 mm
Breite in Teilungseinheiten:
59
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
60
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.512 kg
- Kompaktgerät 1 TE
- Berührungssicher
- Schneidbar auf 1m
- Einfacher und komfortabler Anschluss.
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar und leicht zu montieren ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


