SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 15x (2PH+N), 1060mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37402
Anzahl der Phasen - 3
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 1060 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869484822
Sonepar Artikelnummer
120594127
Hersteller Artikelnummer
5ST37402
Hersteller Typ
5ST3740-2
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37402
Anzahl der Phasen:
3
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1060 mm
Breite in Teilungseinheiten:
59
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
15
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.396 kg
- 3-phasig
- Querschnitt: 10mm²
- Länge: 1060mm
- Isolation grau, schneidbar für AFDD 5SM602.-2
- Kompatibel mit FI/LS 2P (3TE) + AFDD
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Universell anbaubar für verschiedene Schutzeinrichtungen
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
- Verlässliche Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für erhöhte Sicherheit in elektrischen Installationen
Stiftsammelschiene, 3-phasig 10mm2, 1060mm
Die Stiftsammelschiene dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und gewährleistet eine sichere und komfortable Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


