SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 18x 3PH, 1016mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3740
Anzahl der Phasen - 3
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 1016 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869313085
Sonepar Artikelnummer
120221684
Hersteller Artikelnummer
5ST3740
Hersteller Typ
5ST3740
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3740
Anzahl der Phasen:
3
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1016 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
18
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.430 kg
- Berührungssicher
- Querschnitt: 10mm²
- 3-phasig
- Länge: 1016mm, schneidbar
- Ohne Endkappen
- Einfacher und komfortabler Montage- und Anschlussprozess
- Zuverlässiger Berührungsschutz während der Installation
- Optimale Technik für verbesserte Sicherheit
- Vielseitige Anwendbarkeit als Zusatzkomponente
Stiftsammelschiene
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar ist und einfachen, komfortablen Anschluss bietet.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


