SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 1x (3PH+(N) + 8x 1PH, 210mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3624
Anzahl der Phasen - 3
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869318400
Sonepar Artikelnummer
120221649
Hersteller Artikelnummer
5ST3624
Hersteller Typ
5ST3624
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3624
Anzahl der Phasen:
3
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.080 kg
- Anschluss: 3-phasig/N+8x
- Phase berührungssicher für 1F, 4-pol.+8LS, 1-pol.
- Produktlinie: SENTRON 5ST3
- Universell anbaubar
- Einfach und komfortabel in der Montage und beim Anschluss
- Zuverlässiger Berührungsschutz erhöht die Sicherheit während der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Stiftsammelschiene
Die Stiftsammelschiene ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die eine einfache Montage und sicheren Betrieb gewährleistet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


