Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 12x (1PH+N), 218mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST36730

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 218 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869566580

Sonepar Artikelnummer

120578701

Hersteller Artikelnummer

5ST36730

Hersteller Typ

5ST3673-0

Hersteller Artikel Nr.:

5ST36730

Anzahl der Phasen:

4

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

218 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.133 kg

    Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 3p/N 12x Kompaktgerät 1 TE

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.

    Technische Details:

    • 3-polig/N
    • 12 TE feste Länge
    • Berührungssicher
    • Universell anbaubar
    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Kompatibel mit verschiedenen Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie