Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 14x (1PH+N), 253mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 14x (1PH+N), 253mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST36734

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 253 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869573526

Sonepar Artikelnummer

120898221

Hersteller Artikelnummer

5ST36734

Hersteller Typ

5ST3673-4

Hersteller Artikel Nr.:

5ST36734

Anzahl der Phasen:

4

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

253 mm

Breite in Teilungseinheiten:

14

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

14

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.159 kg

    Stiftsa.schiene kompakt

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine zusätzliche Komponente zur Verwendung mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschaltern, die eine einfache und sichere Installation gewährleistet.

    Technische Details:

    • 10mm² Anschluss
    • 3-polig/N
    • 14x Kompaktgerät
    • 1 TE berührungssicher
    • 14 TE feste Länge
    • Universell anbaubar

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und komfortabler Montageprozess
    • Zuverlässiger Berührungsschutz während der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Produziert nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie