SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 14x (3PH+N), 1016mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3746
Anzahl der Phasen - 4
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 1016 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869313146
Sonepar Artikelnummer
120221006
Hersteller Artikelnummer
5ST3746
Hersteller Typ
5ST3746
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3746
Anzahl der Phasen:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1016 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
14
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.600 kg
- Berührungssicherheit
- Querschnitt: 10mm²
- 4-phasig
- Länge: 1016mm, schneidbar
- Ohne Endkappen
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
- Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Stiftsammelschiene berührungssicher, 10mm2 4-phasig, 1016mm lang schneidbar, ohne Endkappen
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet universelle Montageoptionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


