SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (1PH+N) + 1x 3PH + 5x (1PH+N), 217,7mm...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37850
Anzahl der Phasen - 4
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 218 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869598925
Sonepar Artikelnummer
120898224
Hersteller Artikelnummer
5ST37850
Hersteller Typ
5ST3785-0
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37850
Anzahl der Phasen:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
218 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
7
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.139 kg
- 1x FI 4-pol
- 1x LS 3-pol
- 5x Kompaktgerät 1 TE
- Berührungssicher
- 12 TE schneidbar
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen.
- Universell anbaubar für verschiedene Anwendungen.
- Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 3p/N (FI N-rechts)
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


