SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 10x (1PH+N), 251mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37834
Anzahl der Phasen - 4
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 251 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869598956
Sonepar Artikelnummer
120898223
Hersteller Artikelnummer
5ST37834
Hersteller Typ
5ST3783-4
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37834
Anzahl der Phasen:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
251 mm
Breite in Teilungseinheiten:
14
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
11
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.170 kg
- 1x FI 4-pol
- 10x Kompaktgerät
- 1 TE berührungssicher
- 14 TE schneidbar
- Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet Sicherheit
- Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Universelle Einsetzbarkeit in verschiedenen Anwendungen
Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 3p/N (FI N-rechts)
Diese Zusatzkomponente dient als Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar und einfach zu montieren sind.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


