SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x 3PH + 7x (1PH+N), 253mm s...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37854
Anzahl der Phasen - 4
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 253 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869598888
Sonepar Artikelnummer
120896711
Hersteller Artikelnummer
5ST37854
Hersteller Typ
5ST3785-4
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37854
Anzahl der Phasen:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
253 mm
Breite in Teilungseinheiten:
14
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.171 kg
- 1x FI 4-pol
- 1x LS 3-pol
- 7x Kompaktgerät 1 TE
- Berührungssicher
- 14 TE schneidbar
- Universell anbaubar
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Zuverlässiger Berührungsschutz während der Installation
- Hohe Sicherheit und optimale Technik nur von Siemens
Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 3p/N (FI N-rechts)
Der Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet optimale Technik für Ihre Sicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


