SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x (3PH+N) + 4x (1PH+N), 217...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37950
Anzahl der Phasen - 4
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 217 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869598895
Sonepar Artikelnummer
120898225
Hersteller Artikelnummer
5ST37950
Hersteller Typ
5ST3795-0
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37950
Anzahl der Phasen:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
217 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.136 kg
- Anschluss: 3p/N (FI N-rechts)
- 1x FI 4-pol
- 1x LS 4-pol
- 4x Kompaktgerät 1 TE
- Berührungssicher
- 12 TE schneidbar
- Universell anbaubar für flexible Einsatzmöglichkeiten.
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen.
- Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet hohe Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik für zuverlässigen Schutz.
Stiftsa.schiene kompakt
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet eine einfache und sichere Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


