SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 253...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37954
Anzahl der Phasen - 4
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 253 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869598871
Sonepar Artikelnummer
120896712
Hersteller Artikelnummer
5ST37954
Hersteller Typ
5ST3795-4
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37954
Anzahl der Phasen:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
253 mm
Breite in Teilungseinheiten:
14
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
8
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.170 kg
- Anschluss: 3p/N (FI N-rechts)
- 1x FI 4-pol
- 1x LS 4-pol
- 6x Kompaktgerät 1 TE berührungssicher
- 14 TE schneidbar
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen.
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik von Siemens für Ihre Sicherheit.
Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 3p/N (FI N-rechts)
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar und einfach zu montieren ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


