SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 2x (3PH+N) + 12x (1PH+N), 43...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37901
Anzahl der Phasen - 4
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 430 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869598901
Sonepar Artikelnummer
120898226
Hersteller Artikelnummer
5ST37901
Hersteller Typ
5ST3790-1
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37901
Anzahl der Phasen:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
430 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
15
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.314 kg
- 1x FI 4-pol
- 2x LS 4-pol
- 12x Kompaktgerät 1 TE berührungssicher
- 24 TE schneidbar
- Sicherer Berührungsschutz
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Hohe Sicherheit bei der Installation durch standardisierten Berührungsschutz
- Optimale Technik für Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Universelle Anwendbarkeit
Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 3p/N (FI N-rechts)
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar und einfach zu montieren ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


