SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 2x (3PH+N) + 45x (1PH+N), 10...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37902
Anzahl der Phasen - 4
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 1009 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869598918
Sonepar Artikelnummer
120896713
Hersteller Artikelnummer
5ST37902
Hersteller Typ
5ST3790-2
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37902
Anzahl der Phasen:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1009 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
48
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.686 kg
- Anschluss: 3p/N (FI N-rechts)
- 1x FI 4-pol
- 2x LS 4-pol
- 45x Kompaktgerät 1 TE
- Berührungssicher
- 57 TE (1m) schneidbar
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss.
- Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet hohe Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Stiftsa.schiene kompakt
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar und leicht zu montieren ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


