SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 6x (1PH+N), 181mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37831
Anzahl der Phasen - 4
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 181 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869598932
Sonepar Artikelnummer
120898222
Hersteller Artikelnummer
5ST37831
Hersteller Typ
5ST3783-1
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37831
Anzahl der Phasen:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
181 mm
Breite in Teilungseinheiten:
10
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
7
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.113 kg
- Verbindung: 3p/N (FI N-rechts)
- 1x FI 4-pol
- 6x Kompaktgerät
- Berührungssicher: 1 TE
- Schneidbar: 10 TE
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss.
- Standardmäßiger Berührungsschutz sichert die Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
Stiftsa.schiene kompakt
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar und sicher in der Installation ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


