SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 8x (1PH+N), 216mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37830
Anzahl der Phasen - 4
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 216 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869566566
Sonepar Artikelnummer
120578714
Hersteller Artikelnummer
5ST37830
Hersteller Typ
5ST3783-0
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37830
Anzahl der Phasen:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
216 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.124 kg
- 1x FI 4-pol
- 8x Kompaktgerät 1 TE berührungssicher N-rechts
- 12 TE schneidbar
- Universell anbaubar
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 3p/N (FI N-rechts)
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die eine einfache Montage und zuverlässigen Berührungsschutz bietet.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


