SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 1x (3PH+N) + 8x (1PH+N), 216mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37830KL
Anzahl der Phasen - 4
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 216 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566573
Sonepar Artikelnummer
120578715
Hersteller Artikelnummer
5ST37830KL
Hersteller Typ
5ST3783-0KL
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37830KL
Anzahl der Phasen:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
216 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.126 kg
- 1x FI 4-pol
- 8x Kompaktgerät 1 TE berührungssicher N-links
- 12 TE schneidbar
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
- Verbesserte Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Universelle Anbaumöglichkeiten
Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 3p/ N (FI N-links)
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet universelle Montagemöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


