Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 30x (1PH+N), 1042mm schneidbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 30x (1PH+N), 1042mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37750

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 1042 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869566658

Sonepar Artikelnummer

120578709

Hersteller Artikelnummer

5ST37750

Hersteller Typ

5ST3775-0

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37750

Anzahl der Phasen:

4

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

1042 mm

Breite in Teilungseinheiten:

58

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

30

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.580 kg

    Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 3p/N AFDD 5SM6 + Kompaktgerät 1 TE berührungssicher 1m schneidbar Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3

    Diese Zusatzkomponente dient zur sicheren Installation von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschaltern.

    Technische Details:

    • 10mm² Anschluss
    • 3-polig / Neutralleiter AFDD 5SM6
    • Kompaktgerät 1 TE
    • Berührungssicher
    • 1m schneidbar
    • Universell anbaubar

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und komfortabler Montage und Anschluss.
    • Zuverlässiger Berührungsschutz bei der Installation.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
    • Integrierte Sicherheitsfeatures schaffen Vertrauen bei der Nutzung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie