SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 40x (1PH+N+HS), 1055mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37770
Anzahl der Phasen - 4
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 1055 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566689
Sonepar Artikelnummer
120578711
Hersteller Artikelnummer
5ST37770
Hersteller Typ
5ST3777-0
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37770
Anzahl der Phasen:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1055 mm
Breite in Teilungseinheiten:
59
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
40
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.635 kg
- Bereich: Kompaktgerät 1 TE + Hilfsschalter 0,5 TE
- Schneidbare Länge: 1m
- Berührungssicheres Design
- Universell anbaubar
- Einfach und komfortabel in der Montage und dem Anschluss
- Sicherheitsstandard durch standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 3p/N
Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet eine einfache und sichere Installation.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


