Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 60x (1PH+N), 1060mm schneidbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 60x (1PH+N), 1060mm schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST37730

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 1060 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869566597

Sonepar Artikelnummer

120578707

Hersteller Artikelnummer

5ST37730

Hersteller Typ

5ST3773-0

Hersteller Artikel Nr.:

5ST37730

Anzahl der Phasen:

4

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

1060 mm

Breite in Teilungseinheiten:

59

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

60

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.679 kg

    Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 3p/N Kompaktgerät

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 dient als eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und gewährleistet eine zuverlässige Installation.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 10mm² Anschluss
    • 3-polig/Neutralleiter (N)
    • Kompaktgerät mit 1 TE
    • Berührungssicher
    • Schneidbar auf 1m

    Kunden Vorteile:

    • Universelle Anbaumöglichkeiten für flexible Installationen
    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Hohes Maß an Sicherheit durch standardmäßigen Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie