Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 9x (1PH+N), 166mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 9x (1PH+N), 166mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST36737

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 166 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869573540

Sonepar Artikelnummer

120898220

Hersteller Artikelnummer

5ST36737

Hersteller Typ

5ST3673-7

Hersteller Artikel Nr.:

5ST36737

Anzahl der Phasen:

4

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

166 mm

Breite in Teilungseinheiten:

9

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

9

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.100 kg

    Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 3p/N 9x

    Die Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar und einfach zu montieren ist.

    Technische Details:

    • 10mm² Anschluss
    • 3-polig/Neutralleiter
    • 9x Kompaktgerät
    • 1 TE berührungssicher
    • 9 TE feste Länge

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und komfortabler Anschluss und Montage
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie