Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, Sortiment mit: 20x 5ST3613+10x 5ST3614

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stiftsammelschiene 10mm2, Sortiment mit: 20x 5ST3613+10x 5ST3614

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST3656

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 5.348 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869318653

Sonepar Artikelnummer

120221673

Hersteller Artikelnummer

5ST3656

Hersteller Typ

5ST3656

Hersteller Artikel Nr.:

5ST3656

Querschnitt:

10 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

5.348 kg

    Stiftsammelschiene

    Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar ist.

    Technische Details:

    • Querschnitt: 10mm²
    • Inklusive: 20x 5ST3613, 10x 5ST3614, 50x 5ST3615, 10x 5ST3655
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie